CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.61 | - |
10+ | CHF 5.36 | 29.57% |
50+ | CHF 3.80 | 50.07% |
100+ | CHF 3.15 | 58.61% |
250+ | CHF 2.47 | 67.61% |
500+ | CHF 1.97 | 74.11% |
1000+ | CHF 1.59 | 79.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 7.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |