CHF 60.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.85 | - |
10+ | CHF 55.65 | 8.55% |
50+ | CHF 51.80 | 14.87% |
100+ | CHF 49.30 | 18.98% |
250+ | CHF 46.45 | 23.66% |
500+ | CHF 43.21 | 28.99% |
1000+ | CHF 41.75 | 31.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1245 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026