CHF 10.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.39inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.54 | - |
10+ | CHF 5.96 | 43.50% |
50+ | CHF 3.32 | 68.50% |
100+ | CHF 2.05 | 80.60% |
250+ | CHF 1.58 | 85.01% |
500+ | CHF 1.24 | 88.24% |
1000+ | CHF 0.94 | 91.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 124.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1243-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026