

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.45 | - |
10+ | CHF 8.24 | 21.10% |
50+ | CHF 6.81 | 34.88% |
100+ | CHF 5.85 | 44.02% |
250+ | CHF 5.12 | 51.00% |
500+ | CHF 4.32 | 58.66% |
1000+ | CHF 3.64 | 65.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123 mm |
Schnurdicke | 6.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |