CHF 10.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.27inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.43 | - |
10+ | CHF 7.71 | 26.08% |
50+ | CHF 5.56 | 46.69% |
100+ | CHF 4.81 | 53.88% |
250+ | CHF 3.81 | 63.47% |
500+ | CHF 3.06 | 70.71% |
1000+ | CHF 2.47 | 76.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026