CHF 5.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.71inkl. MwSt
68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.28 | - |
10+ | CHF 3.42 | 35.23% |
50+ | CHF 2.34 | 55.68% |
100+ | CHF 1.78 | 66.29% |
250+ | CHF 1.36 | 74.34% |
500+ | CHF 1.08 | 79.64% |
1000+ | CHF 0.86 | 83.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026