CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.71inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.13 | - |
10+ | CHF 3.91 | 45.16% |
50+ | CHF 2.19 | 69.35% |
100+ | CHF 1.26 | 82.33% |
250+ | CHF 0.94 | 86.87% |
500+ | CHF 0.73 | 89.82% |
1000+ | CHF 0.55 | 92.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026