CHF 6.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.22 | - |
10+ | CHF 4.21 | 32.40% |
50+ | CHF 2.93 | 52.89% |
100+ | CHF 2.34 | 62.46% |
250+ | CHF 1.81 | 70.98% |
500+ | CHF 1.44 | 76.93% |
1000+ | CHF 1.15 | 81.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 119 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Maß nach JIS | JIS- V-120 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026