CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.05 | - |
10+ | CHF 6.56 | 27.51% |
50+ | CHF 4.70 | 48.07% |
100+ | CHF 4.00 | 55.80% |
250+ | CHF 3.16 | 65.14% |
500+ | CHF 2.53 | 72.10% |
1000+ | CHF 2.04 | 77.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 118 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |