

CHF 57.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.15 | - |
10+ | CHF 52.60 | 7.96% |
50+ | CHF 48.02 | 15.98% |
100+ | CHF 45.19 | 20.93% |
250+ | CHF 41.92 | 26.65% |
500+ | CHF 37.52 | 34.35% |
1000+ | CHF 33.34 | 41.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1185 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |