

CHF 36.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.99 | - |
10+ | CHF 33.61 | 9.14% |
50+ | CHF 30.53 | 17.46% |
100+ | CHF 28.57 | 22.76% |
250+ | CHF 26.47 | 28.44% |
500+ | CHF 23.68 | 35.98% |
1000+ | CHF 21.03 | 43.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 117 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |