

CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.53 | - |
10+ | CHF 6.96 | 26.97% |
50+ | CHF 5.00 | 47.53% |
100+ | CHF 4.28 | 55.09% |
250+ | CHF 3.38 | 64.53% |
500+ | CHF 2.71 | 71.56% |
1000+ | CHF 2.19 | 77.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |