CHF 6.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.52 | - |
10+ | CHF 3.55 | 45.63% |
50+ | CHF 1.99 | 69.56% |
100+ | CHF 1.12 | 82.82% |
250+ | CHF 0.82 | 87.38% |
500+ | CHF 0.64 | 90.25% |
1000+ | CHF 0.48 | 92.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026