CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.26inkl. MwSt
2452 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.79 | - |
10+ | CHF 3.11 | 46.29% |
50+ | CHF 1.74 | 69.95% |
100+ | CHF 0.95 | 83.58% |
250+ | CHF 0.69 | 88.15% |
500+ | CHF 0.53 | 90.90% |
1000+ | CHF 0.39 | 93.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 115 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026