CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.71inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.13 | - |
10+ | CHF 4.97 | 30.36% |
50+ | CHF 3.50 | 50.91% |
100+ | CHF 2.87 | 59.75% |
250+ | CHF 2.24 | 68.58% |
500+ | CHF 1.79 | 74.96% |
1000+ | CHF 1.44 | 79.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026