CHF 22.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.03 | - |
10+ | CHF 18.68 | 15.21% |
50+ | CHF 15.87 | 27.96% |
100+ | CHF 14.20 | 35.54% |
250+ | CHF 12.57 | 42.94% |
500+ | CHF 10.64 | 51.70% |
1000+ | CHF 8.99 | 59.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026