CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.50 | - |
10+ | CHF 3.54 | 45.62% |
50+ | CHF 1.98 | 69.62% |
100+ | CHF 1.12 | 82.85% |
250+ | CHF 0.82 | 87.40% |
500+ | CHF 0.63 | 90.26% |
1000+ | CHF 0.47 | 92.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026