CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
237 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 3.26 | 46.11% |
50+ | CHF 1.82 | 69.87% |
100+ | CHF 1.01 | 83.28% |
250+ | CHF 0.73 | 87.86% |
500+ | CHF 0.56 | 90.66% |
1000+ | CHF 0.42 | 93.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026