CHF 57.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.10inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.45 | - |
10+ | CHF 52.90 | 7.92% |
50+ | CHF 48.29 | 15.94% |
100+ | CHF 45.44 | 20.91% |
250+ | CHF 42.16 | 26.61% |
500+ | CHF 37.74 | 34.31% |
1000+ | CHF 33.53 | 41.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1100 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026