CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.92inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.24 | - |
10+ | CHF 4.58 | 44.45% |
50+ | CHF 2.56 | 69.01% |
100+ | CHF 1.52 | 81.56% |
250+ | CHF 1.15 | 86.05% |
500+ | CHF 0.90 | 89.14% |
1000+ | CHF 0.68 | 91.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110.74 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026