CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.05inkl. MwSt
239 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.82 | - |
10+ | CHF 1.33 | 52.93% |
50+ | CHF 0.75 | 73.46% |
100+ | CHF 0.26 | 90.66% |
250+ | CHF 0.13 | 95.42% |
500+ | CHF 0.08 | 97.14% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026