CHF 9.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.79inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.98 | - |
10+ | CHF 5.62 | 43.71% |
50+ | CHF 3.14 | 68.57% |
100+ | CHF 1.92 | 80.75% |
250+ | CHF 1.47 | 85.26% |
500+ | CHF 1.16 | 88.42% |
1000+ | CHF 0.88 | 91.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026