CHF 6.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.46 | - |
10+ | CHF 3.51 | 45.62% |
50+ | CHF 1.96 | 69.64% |
100+ | CHF 1.11 | 82.88% |
250+ | CHF 0.81 | 87.44% |
500+ | CHF 0.63 | 90.29% |
1000+ | CHF 0.47 | 92.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 108 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |