CHF 26.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.98 | - |
10+ | CHF 23.13 | 14.27% |
50+ | CHF 19.75 | 26.80% |
100+ | CHF 17.76 | 34.17% |
250+ | CHF 15.75 | 41.62% |
500+ | CHF 13.34 | 50.56% |
1000+ | CHF 11.27 | 58.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 106 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |