CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.70 | - |
10+ | CHF 3.05 | 46.44% |
50+ | CHF 1.71 | 69.97% |
100+ | CHF 0.93 | 83.72% |
250+ | CHF 0.67 | 88.27% |
500+ | CHF 0.51 | 91.01% |
1000+ | CHF 0.38 | 93.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026