CHF 31.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.29 | - |
10+ | CHF 28.23 | 9.78% |
50+ | CHF 25.57 | 18.28% |
100+ | CHF 23.87 | 23.71% |
250+ | CHF 22.09 | 29.40% |
500+ | CHF 19.76 | 36.85% |
1000+ | CHF 17.54 | 43.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1040 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026