CHF 8.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.39 | - |
10+ | CHF 4.67 | 44.36% |
50+ | CHF 2.61 | 68.93% |
100+ | CHF 1.55 | 81.51% |
250+ | CHF 1.18 | 85.99% |
500+ | CHF 0.92 | 89.08% |
1000+ | CHF 0.69 | 91.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 102 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN100 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026