CHF 5.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.63inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.21 | - |
10+ | CHF 3.34 | 35.83% |
50+ | CHF 2.40 | 53.89% |
100+ | CHF 1.65 | 68.30% |
250+ | CHF 1.27 | 75.60% |
500+ | CHF 1.05 | 79.83% |
1000+ | CHF 0.84 | 83.80% |
2500+ | CHF 0.69 | 86.82% |
5000+ | CHF 0.61 | 88.38% |
10000+ | CHF 0.52 | 89.99% |
20000+ | CHF 0.48 | 90.72% |
30000+ | CHF 0.45 | 91.34% |
40000+ | CHF 0.44 | 91.64% |
50000+ | CHF 0.42 | 92.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 102 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026