

CHF 36.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.54 | - |
10+ | CHF 33.19 | 9.17% |
50+ | CHF 30.14 | 17.52% |
100+ | CHF 28.20 | 22.82% |
250+ | CHF 26.12 | 28.52% |
500+ | CHF 23.37 | 36.04% |
1000+ | CHF 20.75 | 43.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |