CHF 9.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.84 | - |
10+ | CHF 5.54 | 43.75% |
50+ | CHF 3.09 | 68.60% |
100+ | CHF 1.89 | 80.84% |
250+ | CHF 1.45 | 85.32% |
500+ | CHF 1.14 | 88.47% |
1000+ | CHF 0.86 | 91.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |