

CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.00 | - |
10+ | CHF 5.04 | 44.06% |
50+ | CHF 2.81 | 68.78% |
100+ | CHF 1.70 | 81.17% |
250+ | CHF 1.29 | 85.67% |
500+ | CHF 1.01 | 88.78% |
1000+ | CHF 0.76 | 91.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |