CHF 5.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.70inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.27 | - |
10+ | CHF 3.41 | 35.29% |
50+ | CHF 2.34 | 55.69% |
100+ | CHF 1.78 | 66.32% |
250+ | CHF 1.35 | 74.38% |
500+ | CHF 1.07 | 79.70% |
1000+ | CHF 0.85 | 83.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026