CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.86inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.42 | - |
10+ | CHF 3.54 | 34.72% |
50+ | CHF 2.42 | 55.22% |
100+ | CHF 1.86 | 65.65% |
250+ | CHF 1.42 | 73.78% |
500+ | CHF 1.13 | 79.22% |
1000+ | CHF 0.90 | 83.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026