CHF 5.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.96inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.51 | - |
10+ | CHF 2.94 | 46.68% |
50+ | CHF 1.65 | 70.12% |
100+ | CHF 0.88 | 83.94% |
250+ | CHF 0.63 | 88.50% |
500+ | CHF 0.48 | 91.21% |
1000+ | CHF 0.36 | 93.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026