CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.01inkl. MwSt
1960 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.78 | - |
10+ | CHF 1.30 | 53.15% |
50+ | CHF 0.73 | 73.62% |
100+ | CHF 0.25 | 90.85% |
250+ | CHF 0.12 | 95.64% |
500+ | CHF 0.07 | 97.33% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.2 mm |
Schnurdicke | 0.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026