CHF 14.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.51 | - |
10+ | CHF 11.93 | 17.78% |
50+ | CHF 10.48 | 27.77% |
100+ | CHF 9.24 | 36.35% |
250+ | CHF 8.46 | 41.73% |
500+ | CHF 7.86 | 45.86% |
1000+ | CHF 7.19 | 50.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |