CHF 8.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.57 | - |
10+ | CHF 6.48 | 24.40% |
50+ | CHF 5.24 | 38.88% |
100+ | CHF 4.22 | 50.73% |
250+ | CHF 3.68 | 57.09% |
500+ | CHF 3.20 | 62.70% |
1000+ | CHF 2.69 | 68.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |