ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-336 72,39x5,33

  • ERIKS:11148736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.70

-

10+

CHF 13.01

17.13%

50+

CHF 11.47

26.94%

100+

CHF 10.15

35.35%

250+

CHF 9.31

40.73%

500+

CHF 8.65

44.94%

1000+

CHF 7.92

49.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
72.39 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
336
Maß nach French R
NF-R39
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment