CHF 14.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.01 | - |
10+ | CHF 11.47 | 18.13% |
50+ | CHF 10.06 | 28.19% |
100+ | CHF 8.85 | 36.83% |
250+ | CHF 8.10 | 42.22% |
500+ | CHF 7.52 | 46.32% |
1000+ | CHF 6.89 | 50.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |