CHF 9.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.73 | - |
10+ | CHF 7.58 | 22.06% |
50+ | CHF 6.50 | 33.21% |
100+ | CHF 5.56 | 42.88% |
250+ | CHF 5.04 | 48.17% |
500+ | CHF 4.67 | 52.03% |
1000+ | CHF 4.26 | 56.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |