CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.82 | - |
10+ | CHF 5.85 | 25.21% |
50+ | CHF 4.91 | 37.24% |
100+ | CHF 4.09 | 47.73% |
250+ | CHF 3.68 | 52.98% |
500+ | CHF 3.40 | 56.56% |
1000+ | CHF 3.10 | 60.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |