CHF 8.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.39 | - |
10+ | CHF 6.02 | 28.31% |
50+ | CHF 4.57 | 45.59% |
100+ | CHF 3.47 | 58.70% |
250+ | CHF 2.77 | 66.98% |
500+ | CHF 2.33 | 72.23% |
1000+ | CHF 1.89 | 77.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |