ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-237 85,32x3,53

  • ERIKS:11139684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.26

-

10+

CHF 7.16

22.69%

50+

CHF 6.11

34.04%

100+

CHF 5.20

43.87%

250+

CHF 4.71

49.16%

500+

CHF 4.36

52.94%

1000+

CHF 3.98

57.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
85.32 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
237
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment