ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-234 75,79x3,53

  • ERIKS:11148353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.04

-

10+

CHF 5.10

27.51%

50+

CHF 4.04

42.57%

100+

CHF 3.17

55.01%

250+

CHF 2.73

61.27%

500+

CHF 2.37

66.38%

1000+

CHF 1.98

71.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
75.79 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
234
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment