CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.89inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.30 | - |
10+ | CHF 5.10 | 30.21% |
50+ | CHF 3.82 | 47.67% |
100+ | CHF 2.84 | 61.16% |
250+ | CHF 2.25 | 69.18% |
500+ | CHF 1.89 | 74.18% |
1000+ | CHF 1.53 | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 226 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |