CHF 23.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.65 | - |
10+ | CHF 20.23 | 14.46% |
50+ | CHF 18.09 | 23.51% |
100+ | CHF 16.26 | 31.25% |
250+ | CHF 14.98 | 36.66% |
500+ | CHF 13.95 | 41.01% |
1000+ | CHF 12.79 | 45.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |