ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-152 82,22x2,62

  • ERIKS:11551714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.11

-

10+

CHF 4.08

33.17%

50+

CHF 3.00

50.94%

100+

CHF 2.15

64.86%

250+

CHF 1.68

72.56%

500+

CHF 1.40

77.07%

1000+

CHF 1.13

81.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
82.22 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
152
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment