ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-139 55,25x2,62

  • ERIKS:12302853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.24

-

10+

CHF 4.46

38.42%

50+

CHF 2.95

59.30%

100+

CHF 1.82

74.91%

250+

CHF 1.40

80.65%

500+

CHF 1.11

84.66%

1000+

CHF 0.85

88.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
55.25 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
139
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment