ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-137 52,07x2,62

  • ERIKS:11345997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.45inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.89

-

10+

CHF 4.21

38.93%

50+

CHF 2.77

59.77%

100+

CHF 1.70

75.38%

250+

CHF 1.30

81.12%

500+

CHF 1.03

85.04%

1000+

CHF 0.78

88.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
52.07 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
137
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns