CHF 6.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.92 | - |
10+ | CHF 4.77 | 31.07% |
50+ | CHF 3.56 | 48.63% |
100+ | CHF 2.62 | 62.21% |
250+ | CHF 2.07 | 70.16% |
500+ | CHF 1.73 | 75.00% |
1000+ | CHF 1.40 | 79.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produkt | O-Ring |
Material | HNBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 88625 |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |